Startseite

CEMBRE SPA - CEMPKC2508 TUBETTO PREISOLATO SEZ.2,5MMQ P=8MM BLU - PKC2508

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPKC2508 TUBETTO PREISOLATO SEZ.2,5MMQ P=8MM BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Gesamtlänge - 14 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

8016692775357

Artikelnummer

CEMPKC2508

Herstellernummer

PKC2508

Hersteller

CEM

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Hülsenlänge:

8 mm

Gesamtlänge:

14 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

14

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.

CEMBRE SPA

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie