Startseite

CEMBRE SPA - CEMPKC1618 TUBETTO PREISOLATO SEZ.16MMQ P=18MM VERD - PKC1618

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPKC1618 TUBETTO PREISOLATO SEZ.16MMQ P=18MM VERD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Hülsenlänge - 18 mm

  • Gesamtlänge - 29 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8051316099891

Artikelnummer

CEMPKC1618

Herstellernummer

PKC1618

Hersteller

CEM

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

16 mm²

Hülsenlänge:

18 mm

Gesamtlänge:

29 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grün

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

6

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.

CEMBRE SPA

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie