CEMBRE SPA - CEMPKC1612 TUBETTO PREISOLATO SEZ.16MMQ P=12MM VERD - PKC1612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 16 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Gesamtlänge - 23 mm
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8016692787138
Artikelnummer
CEMPKC1612
Herstellernummer
PKC1612
Hersteller
CEM
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Gesamtlänge:
23 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grün
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
6
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


