CEMBRE SPA - CEMMTMA500-GC GIUNTO DIR.MULTIT.CAVO AL.500MMQ L=218,5 - MTMA500-GC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 500...500 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 500...500 mm²
Anschluss als Cu-Bolzen - nein
Werkstoff - Aluminium
Packung
3 ST
EAN
8016692438436
Artikelnummer
CEMMTMA500-GC
Herstellernummer
MTMA500-GC
Hersteller
CEM
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
500...500 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
500...500 mm²
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Spannungsreihe:
18/30 kV


