CEMBRE SPA - CEMMTMA300-GC GIUNTO DIR.MULTITENS.CAVO AL.300MMQ L=21 - MTMA300-GC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 300...300 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 300...300 mm²
Anschluss als Cu-Bolzen - nein
Werkstoff - Aluminium
Packung
3 ST
EAN
8016692059211
Artikelnummer
CEMMTMA300-GC
Herstellernummer
MTMA300-GC
Hersteller
CEM
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
300...300 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
300...300 mm²
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Spannungsreihe:
18/30 kV


