Startseite

CEMBRE SPA - CEMME40-50 COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN X 185MMQ F - ME40-50

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMME40-50 COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN X 185MMQ F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Querschnitt - 185...185 mm²

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Min. AWG-Größe - 350 kcmil

  • Max. AWG-Größe - 350 kcmil

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692557861

Artikelnummer

CEMME40-50

Herstellernummer

ME40-50

Hersteller

CEM

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Querschnitt:

185...185 mm²

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Min. AWG-Größe:

350 kcmil

Max. AWG-Größe:

350 kcmil

Marchio CEMBRE modello COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN X 185MMQ F.. Matrice per crimpatrice