CEMBRE SPA - CEMM3-48-50-WH1 TERMO-ROLL 3:1 MEDIUM GRAD. 4,8-L=50 BIA - M3-48-50-WH1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.05 mm
Farbe - weiß
Packung
1000 ST
EAN
8016692609645
Artikelnummer
CEMM3-48-50-WH1
Herstellernummer
M3-48-50-WH1
Hersteller
CEM
Länge:
0.05 mm
Farbe:
weiß
I tubetti termorestringenti segnacavo M3, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Grazie al rapporto di restringimento3:1 coprono una ampio range di diametri di cavo. Il materiale e altamente ignifugo ed e adatto per diversi usi industriali.


