Startseite

CEMBRE SPA - CEMM2-64-25-YE1 TERMO-ROLL 2:1 MEDIUM G. 6,4-L=25 GIALL - M2-64-25-YE1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMM2-64-25-YE1 TERMO-ROLL 2:1 MEDIUM G.  6,4-L=25 GIALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

Packung

  • 2000 ST

EAN

8016692608105

Artikelnummer

CEMM2-64-25-YE1

Herstellernummer

M2-64-25-YE1

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.4 mm

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Länge:

0.03 m

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

ja

UL-Zulassung:

ja

I tubetti termorestringenti segnacavo, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Ideali per applicazioni dove le caratteristiche di sicurezza sono particolarmente critiche. Il materiale privo di alogeni, riandante alla fiamma, unito alla bassa emissione di fumi rende questo prodotto ideale per l?utilizzo in ambienti chiusi come gallerie e passaggi sotterranei, installazioni ferroviarie, marine e industriali.