CEMBRE SPA - CEMM2-381-WH3 TERMO-ROLL 2:1 MG. 38,1-BOBINA 15 M.-BIA - M2-381-WH3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 38.1 mm
Nennquerschnitt - 120...240 mm²
Packung
1 ST
EAN
8016692714509
Artikelnummer
CEMM2-381-WH3
Herstellernummer
M2-381-WH3
Hersteller
CEM
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38.1 mm
Nennquerschnitt:
120...240 mm²
Länge:
15 m
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
ja


