Startseite

CEMBRE SPA - CEMM2-127-WH3-100 TERMO-ROLL 2:1 MG 12,7-BOBINA 100 M-BIA - M2-127-WH3-100

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMM2-127-WH3-100 TERMO-ROLL 2:1 MG 12,7-BOBINA 100 M-BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 100 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692667393

Artikelnummer

CEMM2-127-WH3-100

Herstellernummer

M2-127-WH3-100

Hersteller

CEM

Länge:

100 mm

Farbe:

weiß

I tubetti termorestringenti segnacavo, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Ideali per applicazioni dove le caratteristiche di sicurezza sono particolarmente critiche. Il materiale privo di alogeni, riandante alla fiamma, unito alla bassa emissione di fumi rende questo prodotto ideale per l?utilizzo in ambienti chiusi come gallerie e passaggi sotterranei, installazioni ferroviarie, marine e industriali.