Startseite

CEMBRE SPA - CEMKT6 TRANCIACAVI

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMKT6 TRANCIACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 100 mm

  • Gesamtlänge - 650 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - nein

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692852249

Artikelnummer

CEMKT6

Herstellernummer

KT6

Hersteller

CEM

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Zweihand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

100 mm

Gesamtlänge:

650 mm

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Schneidbacken auswechselbar:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Mit Aufprallschutz:

ja

Griffausführung:

1-Komponenten

TRANCIACAVI