CEMBRE SPA - CEMKIT-VAL-GPT-1 KIT CASSETTA VAL GPT-1 ASSORTITA - KIT-VAL-GPT-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 14
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4
Anzahl der Zangen - 1
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel - 9
Packung
1 ST
EAN
8016692793993
Artikelnummer
CEMKIT-VAL-GPT-1
Herstellernummer
KIT-VAL-GPT-1
Hersteller
CEM
Gesamtzahl der Werkzeuge:
14
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Anzahl der Zangen:
1
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
9
Verpackung:
Kunststoffbox
Elektromonteur-Set:
ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Anzahl der Hämmer:
1
Anzahl der Kabelschneider:
2


