CEMBRE SPA - CEMKE25015ST TUBETTO NON ISOLATO SEZ.25MMQ L=15MM - KE25015ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 25 mm²
Hülsenlänge - 15 mm
Gesamtlänge - 15 mm
Isoliert - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692780702
Artikelnummer
CEMKE25015ST
Herstellernummer
KE25015ST
Hersteller
CEM
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
25 mm²
Hülsenlänge:
15 mm
Gesamtlänge:
15 mm
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
4


