Startseite

CEMBRE SPA - CEMHNKE16 PINZA X TUBETTI TERMINALI SEZ.4-16MMQ - HNKE16

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMHNKE16 PINZA X TUBETTI TERMINALI SEZ.4-16MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 6...16 mm²

  • Länge - 236 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

HNKE

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

6...16 mm²

Länge:

236 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile manuale, compatto e maneggevole, dotato di: • testine in acciaio trattato, ad elevate caratteristiche meccaniche • dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamente regolato in fabbrica (riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata) • dispositivo di emergenza che, in caso di necessità, consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale • manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente.