CEMBRE SPA - CEMH3-240-WH3 TERMO-ROLL 3:1 HG 24,0-BOBINA 15 M.-BIA - H3-240-WH3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 15 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8016692614724
Artikelnummer
CEMH3-240-WH3
Herstellernummer
H3-240-WH3
Hersteller
CEM
Länge:
15 mm
Farbe:
weiß
I tubetti termorestringenti segnacavo H3, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Grazie al rapporto di restringimento3:1 coprono una ampio range di diametri di cavo. Il materiale e molto flessibile e versatile, altamente ignifugo e adatto per un ampio range di usi industriali e high-tech. La particolare composizione del manicotto offre un?elevata resistenza meccanica ed elettrica, alla corrosione ed ai solventi.


