Startseite

CEMBRE SPA - CEMH2-24-WH3-50 TERMO-ROLL 2:1 HG 2,4-BOBINA 50 M.-BIAN - H2-24-WH3-50

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMH2-24-WH3-50 TERMO-ROLL 2:1 HG  2,4-BOBINA 50 M.-BIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 50 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692666730

Artikelnummer

CEMH2-24-WH3-50

Herstellernummer

H2-24-WH3-50

Hersteller

CEM

Länge:

50 mm

Farbe:

weiß

I tubetti termorestringenti segnacavo, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Ideali per applicazioni dove le caratteristiche di sicurezza sono particolarmente critiche. Il materiale privo di alogeni, riandante alla fiamma, unito alla bassa emissione di fumi rende questo prodotto ideale per l?utilizzo in ambienti chiusi come gallerie e passaggi sotterranei, installazioni ferroviarie, marine e industriali.