Startseite

CEMBRE SPA - CEMGXAC680X7.9 FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L=680X7,9/100 - GXAC680X7.9

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMGXAC680X7.9 FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L=680X7,9/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.9 mm

  • Bandlänge - 680 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,05 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692894867

Artikelnummer

CEMGXAC680X7.9

Herstellernummer

GXAC680X7.9

Hersteller

CEM

Breite des Bandes:

7.9 mm

Bandlänge:

680 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

1117 N

Betriebstemperatur:

-40...500 °C

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

Detektierbar:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Marchio CEMBRE modello FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L 680X7 9 100.. Fascetta