Startseite

CEMBRE SPA - CEMGP-P14 CAPOCORDA HALOGEN FREE GIALLO PUNT.P=14, - GP-P14

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMGP-P14 CAPOCORDA HALOGEN FREE GIALLO PUNT.P=14,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Isolation - Polycarbonat (PC)

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Bandware - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692129600

Artikelnummer

CEMGP-P14

Herstellernummer

GP-P14

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Farbe der Isolation:

gelb

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

12

Max. AWG-Größe:

10

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh):

2.2 mm

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA HALOGEN FREE GIALLO PUNT.P 14.. Capicorda a crimpare per conduttori in rame