Startseite

CEMBRE SPA - CEMGP-M6/1 CAP.HALOGEN FREE GIALLO OC.VITE 6MM.M=8, - GP-M6/1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMGP-M6/1 CAP.HALOGEN FREE GIALLO OC.VITE 6MM.M=8,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Flanschform - Ringform

  • Isolation - Polycarbonat (PC)

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Nennquerschnitt - 16...22 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692200910

Artikelnummer

CEMGP-M6/1

Herstellernummer

GP-M6/1

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Flanschform:

Ringform

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Farbe der Isolation:

gelb

Nennquerschnitt:

16...22 mm²

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

12

Max. AWG-Größe:

10

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Capicorda a crimpare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre GP-M6/1 - CAP.HALOGEN FREE GIALLO OC.VITE 6MM.M 8