Startseite

CEMBRE SPA - CEMGN-P10 CAPOCORDA DA LASTRA PUNT SEZ.6MMQ P=10MM - GN-P10

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMGN-P10 CAPOCORDA DA LASTRA PUNT SEZ.6MMQ P=10MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Isolation - ohne

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Bandware - nein

  • Hülsenform - kurz

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692037431

Artikelnummer

CEMGN-P10

Herstellernummer

GN-P10

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Isolation:

ohne

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

12

Max. AWG-Größe:

10

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh):

2.2 mm

Capicorda non isolati a colletto non brasato per conduttori in rame