CEMBRE SPA - CEMGN-M10/1 CAP. DA LASTRA OCCH SEZ.MMQ VITE10MM B=1 - GN-M10/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Ringform
Isolation - ohne
Nennquerschnitt - 4...6 mm²
Bandware - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692037004
Artikelnummer
CEMGN-M10/1
Herstellernummer
GN-M10/1
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Ringform
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
4...6 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
12
Max. AWG-Größe:
10
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt


