Startseite

CEMBRE SPA - CEMGH8 TASSELLO DI FISS. 8 MM.FORO FISSAGGIO - GH8

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMGH8 TASSELLO DI FISS.  8 MM.FORO FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 40.5 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 15 mm

  • Befestigungsart - Steckdübel

  • Durchmesser Befestigungsloch - 8 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692571331

Artikelnummer

CEMGH8

Herstellernummer

GH8

Hersteller

CEM

Breite:

20 mm

Höhe:

40.5 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

15 mm

Befestigungsart:

Steckdübel

Durchmesser Befestigungsloch:

8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Detektierbar:

nein

Farbe:

schwarz

Marchio CEMBRE modello TASSELLO DI FISS.D 8 MM.FORO FISSAGGIO.. Basetta per fascette