CEMBRE SPA - CEMGF-PP12 CAPOCORDA GIALLO A PUNTALE PIATTO P=13,3 - GF-PP12
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe der Isolation - gelb
Nennquerschnitt - 4...6 mm²
Bandware - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692034690
Artikelnummer
CEMGF-PP12
Herstellernummer
GF-PP12
Hersteller
CEM
Flanschform:
Stiftform
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
4...6 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
12
Max. AWG-Größe:
10
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
nein
Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):
4 mm