CEMBRE SPA - CEMG80X2.4/M FASCETTA PA6.6 L=80X2,4MM. NATURALE/1000 - G80X2.4/M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.4 mm
Bandlänge - 80 mm
Min. Haltekraft - 78 N
Betriebstemperatur - -40...120 °C
Ausführung - innenverzahnt
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8016692513966
Artikelnummer
CEMG80X2.4/M
Herstellernummer
G80X2.4/M
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
2.4 mm
Bandlänge:
80 mm
Min. Haltekraft:
78 N
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Detektierbar:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2