CEMBRE SPA - CEMG150X7.6 FASCETTA PA6.6 L=150X7,6MM.NATURALE/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 150 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 550 N
Packung
100 ST
EAN
8016692515366
Artikelnummer
CEMG150X7.6
Herstellernummer
G150X7.6
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
150 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
550 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja