CEMBRE SPA - CEMG140X3.6N FASCETTA PA6.6 L=140X3,6MM. NERA/100 PZ - G140X3.6N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 140 mm
Min. Haltekraft - 176 N
Betriebstemperatur - -40...120 °C
Montagetemperatur - -40...85 °C
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692514499
Artikelnummer
CEMG140X3.6N
Herstellernummer
G140X3.6N
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
140 mm
Min. Haltekraft:
176 N
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
Montagetemperatur:
-40...85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Detektierbar:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


