CEMBRE SPA - CEMG1020X9.0N FASCETTA PA6.6 L=1020X9,0MM.NERA/100 PZ - G1020X9.0N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 1020 mm
Min. Haltekraft - 784 N
Betriebstemperatur - -40...120 °C
Ausführung - außenverzahnt
Packung
100 ST
EAN
8016692571737
Artikelnummer
CEMG1020X9.0N
Herstellernummer
G1020X9.0N
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
1020 mm
Min. Haltekraft:
784 N
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Detektierbar:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


