Startseite

CEMBRE SPA - CEMFDM40 GUARN.PIANA IN NEOPRENE ADATTA XM40+G1 1 - FDM40

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMFDM40 GUARN.PIANA IN NEOPRENE ADATTA XM40+G1 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 46 mm

  • Innendurchmesser - 38 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1.2 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692477800

Artikelnummer

CEMFDM40

Herstellernummer

FDM40

Hersteller

CEM

Außendurchmesser:

46 mm

Innendurchmesser:

38 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1.2 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

40

Guarnizione piana in neoprene