CEMBRE SPA - CEMFD29 GUARN.PIANA IN NEOPR.ADATTA X PG29+G1 1/ - FD29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 45 mm
Innendurchmesser - 35.2 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1.5 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
25 ST
EAN
8016692124544
Artikelnummer
CEMFD29
Herstellernummer
FD29
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
45 mm
Innendurchmesser:
35.2 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
1
Geeignet für Gewindemaß PG:
29


