Startseite

CEMBRE SPA - CEMEVC22T/1C STAZIONE DI RICARICA EVC22T/1C - EVC22T/1C

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMEVC22T/1C STAZIONE DI RICARICA EVC22T/1C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8051316074911

Artikelnummer

CEMEVC22T/1C

Herstellernummer

EVC22T/1C

Hersteller

CEM

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

1

Länge des Ladekabels:

6 m

Frequenz:

50/60 Hz

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:

32 A

Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:

32 A

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Breite:

165 mm

Höhe:

370 mm

Tragbar:

nein

Tiefe:

155 mm

Mit Leitungsschutzschalter:

ja

Nennanschlussleistung:

22 kW

Mit Energiezähler:

ja

DC-Fehlerstromerkennung:

ja

Mit Display:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schlagfestigkeit:

IK10

Vernetzbar als Master:

ja

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Bedienung und Konfiguration über App:

ja

Vernetzbar über LAN:

ja

Vernetzbar über WLAN:

ja

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

ja

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

nein

Vernetzbar als Extender:

ja

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

ja

Mobilfunkstandard 5G:

nein

Mit Schlüsselschalter:

nein