Startseite

CEMBRE SPA - CEMEKL1BEPA12 MORSETTIERA IN POLIAMMIDE SEZ.4MMQ - EKL1BEPA12

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMEKL1BEPA12 MORSETTIERA IN POLIAMMIDE SEZ.4MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bohrlochabstand mittig - 10 mm

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...4 mm²

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss

Packung

  • 30 ST

EAN

8016692113111

Artikelnummer

CEMEKL1BEPA12

Herstellernummer

EKL1BEPA12

Hersteller

CEM

Bohrlochabstand mittig:

10 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...4 mm²

Bemessungsspannung:

450 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Polzahl:

12

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Montageart:

Direktmontage

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

18.6 mm

Tiefe:

117 mm

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

morsettiera 12 poli in poliammide