CEMBRE SPA - CEMDB125-14/4 RIPARTITORE TETRAPOLARE 125A 15VIE SEZ.3 - DB125-14/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Nennstrom - 125 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 4
Berührungssicher - ja
Packung
1 ST
EAN
8051316010551
Artikelnummer
CEMDB125-14/4
Herstellernummer
DB125-14/4
Hersteller
CEM
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
125 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
4
Berührungssicher:
ja
Leiterquerschnitt Zugang:
10...35 mm²
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
14
Leiterquerschnitt Abgang:
2.5...35 mm²
Breite:
182 mm
Tiefe:
90 mm
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
2...8
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
2...16
Höhe:
50 mm


