CEMBRE SPA - CEMCW320 Chiave combinta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite Maulseite - 32 mm
Schlüsselweite Ringseite - 32 mm
Länge - 370 mm
Kopfbreite Maulseite - 66 mm
Kopfbreite Ringseite - 46 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692809069
Artikelnummer
CEMCW320
Herstellernummer
CW320
Hersteller
CEM
Schlüsselweite Maulseite:
32 mm
Schlüsselweite Ringseite:
32 mm
Länge:
370 mm
Kopfbreite Maulseite:
66 mm
Kopfbreite Ringseite:
46 mm
Kopfhöhe Ringseite:
16 mm
Kopfhöhe Maulseite:
10 mm
Eckenzahl:
12


