CEMBRE SPA - CEMCW270 Chiave combinta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite Maulseite - 27 mm
Schlüsselweite Ringseite - 27 mm
Länge - 320 mm
Kopfbreite Maulseite - 56 mm
Kopfbreite Ringseite - 39 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692809045
Artikelnummer
CEMCW270
Herstellernummer
CW270
Hersteller
CEM
Schlüsselweite Maulseite:
27 mm
Schlüsselweite Ringseite:
27 mm
Länge:
320 mm
Kopfbreite Maulseite:
56 mm
Kopfbreite Ringseite:
39 mm
Kopfhöhe Ringseite:
15 mm
Kopfhöhe Maulseite:
9 mm
Eckenzahl:
12


