CEMBRE SPA - CEMCW110 Chiave combinta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite Maulseite - 11 mm
Schlüsselweite Ringseite - 11 mm
Länge - 160 mm
Kopfbreite Maulseite - 26 mm
Kopfbreite Ringseite - 17 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692808963
Artikelnummer
CEMCW110
Herstellernummer
CW110
Hersteller
CEM
Schlüsselweite Maulseite:
11 mm
Schlüsselweite Ringseite:
11 mm
Länge:
160 mm
Kopfbreite Maulseite:
26 mm
Kopfbreite Ringseite:
17 mm
Kopfhöhe Ringseite:
7 mm
Kopfhöhe Maulseite:
5 mm
Eckenzahl:
12


