Startseite

CEMBRE SPA - CEMCRP-P8 CAPOCORDA CONCATEN.ROSSO PUNT.TONDO P=8M - CRP-P8

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMCRP-P8 CAPOCORDA CONCATEN.ROSSO PUNT.TONDO P=8M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Isolation - Polycarbonat (PC)

  • Farbe der Isolation - rot

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Bandware - ja

Packung

  • 2000 ST

EAN

8016692130828

Artikelnummer

CEMCRP-P8

Herstellernummer

CRP-P8

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Farbe der Isolation:

rot

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Bandware:

ja

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

22

Max. AWG-Größe:

16

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh):

1.6 mm

Capicorda concatenati preisolati ad innesto serie CP o ad introduzione facilitata