CEMBRE SPA - CEMCPKD508 TUBETTO CONC.DIN SEZ.0,3-0,5 MMQ P=8 BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - weiß
Isoliert - ja
Packung
5000 ST
EAN
8016692163321
Artikelnummer
CEMCPKD508
Herstellernummer
CPKD508
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
weiß
Isoliert:
ja
Bandware:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Tubetti terminali concatenati preisolati in PP per cavi flessibili in rame. I tubetti terminali concatenati delle serie CPKD sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato. La gamma CPKD è a norma DIN 46 228/4.