CEMBRE SPA - CEMCBL07 FARO PORTATILE PER GRANDI AMBIENTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 27 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3000 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 5700...5700 K
Nennspannung - 14.8...14.8 V
Packung
1 ST
EAN
8051316021687
Artikelnummer
CEMCBL07
Herstellernummer
CBL07
Hersteller
CEM
Max. Systemleistung:
27 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3000 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
5700...5700 K
Nennspannung:
14.8...14.8 V
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Mit Stativhalterung:
ja
Mit Steckdose:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Rädern:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzklasse:
III
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
96
Mit Schutzabdeckung:
nein


