Startseite

CEMBRE SPA - CEMCBL01 TORCIA TASCABILE, 150 LUMEN

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMCBL01 TORCIA TASCABILE, 150 LUMEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Pen-Leuchte

  • Aufladbar - ja

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8051316021755

Artikelnummer

CEMCBL01

Herstellernummer

CBL01

Hersteller

CEM

Ausführung:

Pen-Leuchte

Aufladbar:

ja

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

blau

Mit Batterien mitgeliefert:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

160 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Batterien:

1

Mit Leuchtmittel:

ja

La comoda torcia CBL01 ha le dimensioni di una penna ed è dotata di doppio punto luce per illuminare aree di lavoro ridotte. La luce laterale consente di illuminare l’area lasciandola nel taschino, mentre la luce frontale permette di ispezionare le partimeno accessibili. Il fermaglio dotato di magnete permette di fissarla a qualsiasi superficie metallica liberando le mani dell’operatore. Fornita con cavo di ricarica USB.