CEMBRE SPA - CEMCA35-M12/N CAPICORDA AD OCCHIELLO, PER CORDE IN RAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Isoliert - nein
Packung
50 ST
EAN
8016692049885
Artikelnummer
CEMCA35-M12/N
Herstellernummer
CA35-M12/N
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt