Startseite

CEMBRE SPA - CEMRS1014.16 ANELLO RUTASEAL IN GOMMA EPDM -IP67- PG1 - RS1014.16

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRS1014.16 ANELLO RUTASEAL IN GOMMA EPDM -IP67- PG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...14 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Kabeleinführung - rund

  • Gesamtlänge - 14.7 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 23 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051316142290

Artikelnummer

CEMRS1014.16

Herstellernummer

RS1014.16

Hersteller

CEM

Geeignet für Kabeldurchmesser:

10...14 mm

Ausführung:

geschlossen

Kabeleinführung:

rund

Gesamtlänge:

14.7 mm

Bohrungsdurchmesser:

23 mm

Für Wandstärke:

1...4 mm

Anzahl der Kabel:

1...1

Geeignet für Kabelverschraubung:

nein

Farbe:

grau

Werkstoff:

Gummi

Schrumpftechnik:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Mit Zugentlastung:

nein

Halogenfrei:

nein

Gewindemaß PG:

16

Wasserdicht:

ja

Winkelausführung:

nein

Feuerfest:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gasdicht:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Einsatztemperatur:

-40...110 °C

ANELLI DI TENUTA RUTASEAL