Startseite

CEMBRE SPA - CEMH3-240-50-WH1 TERMO-ROLL 3:1 HIGH GRAD. 24,0 L=50 BIAN - H3-240-50-WH1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMH3-240-50-WH1 TERMO-ROLL 3:1 HIGH GRAD. 24,0 L=50 BIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 24 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 3:1

Packung

  • 300 ST

EAN

8016692641492

Artikelnummer

CEMH3-240-50-WH1

Herstellernummer

H3-240-50-WH1

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

24 mm

Typ:

Warmschrumpf

Farbe:

weiß

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

0.05 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nennquerschnitt:

25...120 mm²

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

ja

I tubetti termorestringenti segnacavo H3, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Grazie al rapporto di restringimento3:1 coprono una ampio range di diametri di cavo. Il materiale e molto flessibile e versatile, altamente ignifugo e adatto per un ampio range di usi industriali e high-tech. La particolare composizione del manicotto offre un?elevata resistenza meccanica ed elettrica, alla corrosione ed ai solventi.