CEMBRE SPA - CEMBP-PPL46 CAP.HALOGEN FREE BLU UNCINO P=17,5 B=4,6 - BP-PPL46

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Isolation - Polycarbonat (PC)
Farbe der Isolation - blau
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Bandware - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692452753
Artikelnummer
CEMBP-PPL46
Herstellernummer
BP-PPL46
Hersteller
CEM
Flanschform:
Stiftform
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
14
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja
Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):
4.6 mm


