Startseite

CEMBRE SPA - CEMBP-P12 CAPOCORDA HALOGEN FREE BLU PUNT.P=11,8 M - BP-P12

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMBP-P12 CAPOCORDA HALOGEN FREE BLU PUNT.P=11,8 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Farbe der Isolation - blau

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Bandware - nein

  • Hülsenform - kurz

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692112510

Artikelnummer

CEMBP-P12

Herstellernummer

BP-P12

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Farbe der Isolation:

blau

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

16

Max. AWG-Größe:

14

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh):

1.6 mm

capicorda preisolati privi di alogeni ad introduzione facilitata per cavi in rame a puntali tondi