Startseite

CEMBRE SPA - CEMBN-U4/1 CAPOCORDA DA LASTRA FORC 2,5MMQ VITE4 B= - BN-U4/1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMBN-U4/1 CAPOCORDA DA LASTRA FORC 2,5MMQ VITE4 B=

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4

  • Flanschform - Gabelform

  • Isolation - ohne

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Bandware - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692037196

Artikelnummer

CEMBN-U4/1

Herstellernummer

BN-U4/1

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

4

Flanschform:

Gabelform

Isolation:

ohne

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

16

Max. AWG-Größe:

14

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

capicorda non isolati a colletto non brasato per conduttori in rame