CEMBRE SPA - CEMBN-PP12/25 CAPOCORDA LASTRA PUNT PIA 2,5MMQ P=13,3X - BN-PP12/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Isolation - ohne
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Bandware - nein
Hülsenform - kurz
Packung
100 ST
EAN
8016692037516
Artikelnummer
CEMBN-PP12/25
Herstellernummer
BN-PP12/25
Hersteller
CEM
Flanschform:
Stiftform
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
14
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):
2.5 mm


