Startseite

CEMBRE SPA - CEMBKY-M3.5/1 CAPOCORDA RINFORZ. BLU OCC.VITE 3,5MM.B= - BKY-M3.5/1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMBKY-M3.5/1 CAPOCORDA RINFORZ. BLU OCC.VITE 3,5MM.B=

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3.5

  • Flanschform - Ringform

  • Farbe der Isolation - rot

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Bandware - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692569369

Artikelnummer

CEMBKY-M3.5/1

Herstellernummer

BKY-M3.5/1

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

3.5

Flanschform:

Ringform

Farbe der Isolation:

rot

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

16

Max. AWG-Größe:

14

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

capicorda rinforzati antivibranti preisolati in PA 6.6 per cavi in rame ad occhiello