CEMBRE SPA - CEMBF-P12 CAPOCORDA BLU A PUNTALE TONDO P=12MM - BF-P12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3.5
Flanschform - Ringform
Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe der Isolation - blau
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Packung
100 ST
EAN
8016692776262
Artikelnummer
CEMBF-P12
Herstellernummer
BF-P12
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3.5
Flanschform:
Ringform
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
14
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
nein
Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh):
1.6 mm


