CEMBRE SPA - CEMBF-F608P INNESTO FEMMINA BLU 6,35X0,8 TUTTO ISOLA - BF-F608P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Mit Rastnase - nein
Mit Abgriff - ja
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Packung
100 ST
EAN
8016692773889
Artikelnummer
CEMBF-F608P
Herstellernummer
BF-F608P
Hersteller
CEM
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
ja
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja


