CEMBRE SPA - CEMAA300-M16 CAPOC. AL.X CAVO ALL.300 MMQ VITE 16 L=1 - AA300-M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 300...300 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 300...300 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Werkstoff - Aluminium
Packung
3 ST
EAN
8016692600680
Artikelnummer
CEMAA300-M16
Herstellernummer
AA300-M16
Hersteller
CEM
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
300...300 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
300...300 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
St-Nennquerschnitt:
300 mm²
Längsdicht:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang


